Referencias
SMC:MGGLB40TF-125
Rubix:799248086000
fabricante:00507222

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB40TF-125
El cilindro guiado de la serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de material que implican detener, elevar y empujar. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y alta capacidad de carga
Cualidades
• Cojinete de casquillo con bolas
Alta precisión anti-rotación
Larga vida útil
Amortiguador y tornillo de ajuste estándar
Carrera larga disponible
Alta precisión anti-rotación
Larga vida útil
Amortiguador y tornillo de ajuste estándar
Carrera larga disponible
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1032,51 € Sin IVA
/ unidad
1249,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días