Referencias
Festo:AEVULQ-40-5-P-A
Rubix:798190867000
fabricante:157047
EAN:4052568122782

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-40-5-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-40-5-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Stroke=5 mm, Piston diameter=40 mm, Cushioning=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* simple-efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,96 € Sin IVA
/ unidad
286,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días