MGPKAM50TF-100

MGPK (ø40 a ø50), Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPKAM50TF-100
Rubix:799235487000
fabricante:MGPKAM50TF-100
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPKAM50TF-100


Cualidades

Diámetros (mm): 40, 50. Recorridos de hasta 200 mm. Disponibles con puertos superiores y laterales. Son posibles 4 tipos de montaje: superior, inferior, inferior con ranura en T y montaje trasero. El material de la placa es seleccionable: acero al carbono o aluminio. Los Auto switches se pueden montar en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
429,34 € Sin IVA
/ unidad
519,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días