RM/92063/M/80

Cilindro

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:RM/92063/M/80
Rubix:798343424000
fabricante:RM/92063/M/80
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto neumático de doble efecto, pistón magnético (no amortiguado)
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RM/92063/M/80


Cilindro compacto
Cilindro de carrera corta, diámetro 63Mm, carrera 80Mm, doble efecto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto neumático de doble efecto, pistón magnético (no amortiguado)
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro80 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
214,89 € Sin IVA
/ unidad
260,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días