Referencias
SMC:RDQB20-40
Rubix:751610963043
fabricante:RDQB20-40

Resumen técnico
| Tipo | vástago roscado (estándar) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : RDQB20-40 00107175
La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x77x39 mm |
|---|---|
| Peso neto | 231 g |
| Tipo | vástago roscado (estándar) |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,41 € Sin IVA
/ unidad
70,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días