Referencias
Festo:DPDM-32-10-P-PA
Rubix:799262345000
fabricante:4829130
EAN:4052568292362
Documentos
Detalles de producto : DPDM-32-10-P-PA
Cualidades
Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto dpdm-32-10-pa |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,77 € Sin IVA
/ unidad
102,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días