ADVULQ-50-60-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-50-60-A-P-A
Rubix:798190779000
fabricante:156815
EAN:4052568120689
ADVULQ-50-60-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-50-60-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-50-60-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=60 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto897 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro60 mm
348,36 € Sin IVA
/ unidad
421,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días