CDQ2WB160TF-50DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2WB160TF-50DCZ
Rubix:799252395000
fabricante:00795010
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2WB160TF-50DCZ


El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación.  Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.

Cualidades

•Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable

Información técnica


Atributos
Peso neto10470 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
490,87 Sin IVA
/ unidad
593,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días