CQ2A20-15D 00133782

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A20-15D
Rubix:752109606043
fabricante:CQ2A20-15D
EAN:3618035701082
brand logo

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A20-15D 00133782


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x39x36 mm
Peso neto132 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
32,17 € Sin IVA
/ unidad
38,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días