ADVULQ-25-30-P-A

ADVULQ cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-25-30-P-A
Rubix:798192898000
fabricante:156699
EAN:4052568119522
ADVULQ-25-30-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-25-30-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-25-30-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto266 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
179,96 € Sin IVA
/ unidad
217,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días