MGGLB50TF-100

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB50TF-100
Rubix:799248078000
fabricante:00928699
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB50TF-100


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo anti-rotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o cojinetes de casquillo con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión anti-rotación y alta capacidad de carga.

Cualidades

•Cojinete de casquillo de bolas
Alta precisión antirotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1144,14 € Sin IVA
/ unidad
1384,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días