ADVULQ-12-25-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-12-25-P-A
Rubix:798192876000
fabricante:156676
EAN:4052568119294
ADVULQ-12-25-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-12-25-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-12-25-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=25 mm, Piston diameter=12 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=de doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto126 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro25 mm
140,58 € Sin IVA
/ unidad
170,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días