RDQB100TF-50

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RDQB100TF-50
Rubix:799251369000
fabricante:RDQB100TF-50
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RDQB100TF-50


La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)117x138x124 mm
Peso neto3313 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
260,39 € Sin IVA
/ unidad
315,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días