Referencias
SMC:JCDQ40-30
Rubix:799247046000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQ40-30
Cilindro compacto, de doble efecto, vástago simple.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
•Cilindro compacto de doble efecto, varilla simple.
•Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras de hasta 50 mm.
•Amortiguación de tope.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Imán: D (Integrado)
Montaje: Agujero pasante (Estándar)
Diámetro: 40 mm
Tipo de rosca del puerto: Rosca M
Carrera: 30 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Cantidad: 2 piezas (O ninguno en caso de no tener interruptor)
•Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras de hasta 50 mm.
•Amortiguación de tope.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Imán: D (Integrado)
Montaje: Agujero pasante (Estándar)
Diámetro: 40 mm
Tipo de rosca del puerto: Rosca M
Carrera: 30 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Cantidad: 2 piezas (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,35 € Sin IVA
/ unidad
86,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días