CDUK10-15S

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUK10-15S
Rubix:752101349043
fabricante:CDUK10-15S
EAN:3618035783675
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; de simple efecto - retorno por resorte
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUK10-15S


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible con diámetros de 6mm a 32mm y con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen capacidad para auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Vástago simple

Cualidades

•Se puede montar en cualquier superficie
Ahorro de espacio
Capacidad para auto-switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)77x24x15 mm
Peso neto58 g
Tipocilindro compacto; de simple efecto - retorno por resorte
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
68,04 € Sin IVA
/ unidad
82,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días