ADVU-63-20-P-A

Cilindro compacto ADVU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVU-63-20-P-A
Rubix:798190672000
fabricante:156561
EAN:4052568118259
ADVU-63-20-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advu
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVU-63-20-P-A


Cilindro compacto ADVU-16-10-A-P-A Para detectores de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=16 mm, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto.

Cualidades

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x95x95 mm
Peso neto1181,4 g
Tipocilindro compacto advu
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
296,57 € Sin IVA
/ unidad
358,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días