DPDM-10-10-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-10-10-PA
Rubix:799053651000
fabricante:4831869
EAN:4052568292775
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPDM-10-10-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.8 bar
52,56 € Sin IVA
/ unidad
63,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días