ADNGF-40-40-P-A

Cilindro compacto ADNGF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADNGF-40-40-P-A
Rubix:798195851000
fabricante:554254
EAN:4052568198794
ADNGF-40-40-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adngf
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADNGF-40-40-P-A


Cilindro compacto ADNGF-12-10-P-A Según ISO 21287, con guía de deslizamiento, vástago asegurado contra giro mediante vástagos de guía y placa de apoyo. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Según norma=ISO 21287, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Cualidades

  • ISO 21287
  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
  • For position sensing

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)102x53x55 mm
Peso neto585,56 g
Tipocilindro compacto adngf
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
158,22 € Sin IVA
/ unidad
191,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días