Referencias
Festo:ADVC-63-15-A-P-A
Rubix:798191855000
fabricante:188293
EAN:4052568148973

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-63-15-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-63-15-A-P-A para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 701,1 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,35 € Sin IVA
/ unidad
218,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días