Referencias
Festo:ADN-63-10-I-P-A
Rubix:798079522000
fabricante:536342
EAN:4052568171391

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto adn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADN-63-10-I-P-A
Cilindro compacto ADN-12-10-A-P-A Con detección de posiciones y rosca exterior del vástago Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Rosca del vástago=M5, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos lados, Posición de montaje=Cualquiera
Cualidades
- ISO 21287
- Hasta un 50% menos de espacio de instalación que cilindros comparables según ISO 15552
- Buen rendimiento de funcionamiento y larga vida útil
- Amplia gama de variantes para aplicaciones a medida
- Para sensores de posición
- Variantes recomendadas para sistemas de producción para la fabricación de baterías de iones de litio
- Sostenible gracias a una mayor vida útil y reparaciones más sencillas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 735 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto adn |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,49 € Sin IVA
/ unidad
145,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días