CXSJM20-10

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSJM20-10
Rubix:799254852000
fabricante:CXSJM20-10
EAN:3618035660969
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSJM20-10


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSJ, Cilindro con doble vástago, Modelo compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x94x62 mm
Peso neto386 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
237,14 € Sin IVA
/ unidad
286,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días