ADN-S-6-10-I

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-S-6-10-I
Rubix:799146918000
fabricante:4886886
EAN:4052568419028
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-S-6-10-I


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
29,40 € Sin IVA
/ unidad
35,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días