CILINDRO ISO15552 D32 C400 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895857
Rubix:799082974000
fabricante:895857
EAN:3660338481581
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D32 C400 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipoiso15552
113,32 € Sin IVA
/ unidad
137,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días