Referencias
Festo:DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R
Rubix:799265914000
fabricante:1785023
EAN:4052568248338

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática ajustable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
889,50 € Sin IVA
/ unidad
1076,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días