LSNG-125

Fijación por horquilla LSNG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LSNG-125
Rubix:798193567000
fabricante:31746
EAN:4052568003869
LSNG-125 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipofijación del pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LSNG-125


Caballete de fijación LSNG-125 Con cojinete esférico. Tamaño=125, Basado en la norma=VDMA 24562, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=3137 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)138x124x131 mm
Peso neto2992 g
Tipofijación del pie de horquilla
177,95 € Sin IVA
/ unidad
215,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días