Referencias
Elesa+Ganter:I.280/90-M12
Rubix:798578224000
fabricante:22002
EAN:4045525269064



Detalles de producto : I.280/90-M12 MANGO
Empuñadura, agujero ciego roscado
Grip, threaded blind hole
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Material/acabado | Duroplast |
| Longitud | 90 mm |
| Diámetro del alambre | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,37 € Sin IVA
/ unidad
4,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
