Referencias
Elesa+Ganter:I.301/40+x-M6
Rubix:798578216000
fabricante:23101
EAN:4045525298637



Detalles de producto : I.301/40+X-M6 MANGO GIRATORIO
Mandíbulas giratorias
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Material/acabado | Duroplast |
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro del alambre | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,11 € Sin IVA
/ unidad
6,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
