FR31 POLAR T-XXL

Chaqueta polar Multinorm FR31 amarilla de alta visibilidad

Ver información técnica

Referencias

Portwest:FR31YERXXL
Rubix:798536107000
fabricante:FR31YERXXL
EAN:5036108207343
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamaño2xl
Alta visibilidadsi
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FR31 POLAR T-XXL


La chaqueta polar de alta visibilidad Portwest FR31 es ignífuga y está equipada con bandas reflectantes de color plateado.

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamaño2xl
Alta visibilidadsi
Material Principalfelpa
Color secundarioazul marino
Materialtejido modaflame™ (60% modacrílico, 39% algodón, 1% fibra de carbono)
Resistencia a la llamainherently flame resistant; en iso 11612 (a1, b1, c2); en 1149-5; en iso 20471 class 3
93,34 € Sin IVA
/ unidad
112,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño