Referencias
Portwest:PJ50ONRXL
Rubix:798973236000
EAN:5036108204458

Documentos
Detalles de producto : CAZADORA 3EN1 T-XL PJ50 NARANJA/MARINO AV
Esta chaqueta, que ofrece una protección versátil y cómoda, es adecuada para una gran variedad de entornos de trabajo. El forro de piel y el cuello desmontables, junto con las mangas con cremallera, hacen de ella una prenda extremadamente adaptable.
Cualidades
-Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido
Cuello de piel desmontable
7 bolsillos para un amplio almacenamiento
Puños y dobladillo de punto
Mangas desmontables, forro de piel y cuello de piel que ofrecen opciones multiusos al usuario
Chaqueta que se puede llevar de tres formas para un uso múltiple
Acabado Texpel que repele la suciedad y las manchas
Cremallera de dos direcciones para un acceso rápido y fácil
Forro desmontable para una mayor versatilidad en todas las condiciones climáticas
Cuello de piel desmontable
7 bolsillos para un amplio almacenamiento
Puños y dobladillo de punto
Mangas desmontables, forro de piel y cuello de piel que ofrecen opciones multiusos al usuario
Chaqueta que se puede llevar de tres formas para un uso múltiple
Acabado Texpel que repele la suciedad y las manchas
Cremallera de dos direcciones para un acceso rápido y fácil
Forro desmontable para una mayor versatilidad en todas las condiciones climáticas
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | azul marino |
| Material | 55% algodón, 45% poliéster (tejido exterior); 100% poliéster (forro, relleno, mangas) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,83 € Sin IVA
/ unidad
48,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días