CHAQUETA T-S G-VISION 2 NARANJA AV

CHAQUETA G-VISION 2 2 en 1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:884405
Rubix:798950183000
EAN:3660338378317
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamaños
Clase EN204713
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHAQUETA T-S G-VISION 2 NARANJA AV


- Mangas desmontables con cierre de cremallera.

Cualidades

► Tejido:
Tejido Oxford 300D 100% poliéster recubierto de poliuretano. Peso:185 g/m².
Forro acolchado negro 100% poliéster. Peso:150 g/m².► Tejido retrorreflectante:
Tejido retrorreflectante con microperlas certificado EN ISO 20471. 25 ciclos de lavado a 40°C (según ISO 6330 4N).

Aplicaciones

ALMACENAMIENTO

Debe guardarse en su embalaje original en un lugar seco y protegido de la luz solar.

LIMPIEZA

La limpieza se realiza mediante lavado a 40°C.No se permite el cloro, el planchado, la limpieza en seco ni el secado en tambor.

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamaños
Clase EN204713
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Gramaje185 g/m²
Material100% poliéster con revestimiento de poliuretano
42,55 € Sin IVA
/ unidad
51,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño