CHAQUETA POLAR T-3XL 183 GRIS/AMARILLO FLUOR AV
183/CHAQUETA POLAR BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:183_08/20_3XL
Rubix:798523220000




Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA POLAR T-3XL 183 GRIS/AMARILLO FLUOR AV
Cierre central con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Puños elásticos.
Ajustable con stopper.
Tres bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Puños elásticos.
Ajustable con stopper.
Tres bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Gramaje | 280 g/m² |
| Material | polar. 100% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,13 € Sin IVA
/ unidad
48,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
