CHAQUETA POLAR T-XL 183 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV
183/CHAQUETA POLAR BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:183-01/19-XL
Rubix:798424650000
fabricante:183-01/19-XL




Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA POLAR T-XL 183 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV
Cierre central con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Puños elásticos.
Ajustable con stopper.
Tres bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Puños elásticos.
Ajustable con stopper.
Tres bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
183.CHAQUETA POLAR BICOLOR AV AZUL MARINO/NARANJA FLÚOR XL
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | naranja |
| Gramaje | 280 g/m² |
| Material | polar. 100% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,13 € Sin IVA
/ unidad
48,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
