CHAQUETA T-3XL G-VISION 2 AMARILLO AV
CHAQUETA G-VISION 2 2 en 1
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:884404
Rubix:798950184000
EAN:3660338378300





Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA T-3XL G-VISION 2 AMARILLO AV
- Mangas desmontables con cierre de cremallera.
Cualidades
► Tejido:
Tejido Oxford 300D 100% poliéster recubierto de poliuretano. Peso:185 g/m².
Forro acolchado negro 100% poliéster. Peso:150 g/m².► Tejido retrorreflectante:
Tejido retrorreflectante con microperlas certificado EN ISO 20471. 25 ciclos de lavado a 40°C (según ISO 6330 4N).
Tejido Oxford 300D 100% poliéster recubierto de poliuretano. Peso:185 g/m².
Forro acolchado negro 100% poliéster. Peso:150 g/m².► Tejido retrorreflectante:
Tejido retrorreflectante con microperlas certificado EN ISO 20471. 25 ciclos de lavado a 40°C (según ISO 6330 4N).
Aplicaciones
ALMACENAMIENTO
Debe guardarse en su embalaje original en un lugar seco y protegido de la luz solar.
LIMPIEZA
La limpieza se realiza mediante lavado a 40°C.No se permite el cloro, el planchado, la limpieza en seco ni el secado en tambor.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 185 g/m² |
| Material | 100% poliéster con revestimiento de poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,55 € Sin IVA
/ unidad
51,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días