854118 CHALECO AV REVERSIBLE AMARILLO/GRIS T-XL

Chaleco reversible g dock'r

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:854118
Rubix:798709014000
EAN:3660338099670
Vest, reversible G-DOCK'R Size XL
brand logo
Resumen técnico
Coloramarillo
Tamañoxl
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 854118 CHALECO AV REVERSIBLE AMARILLO/GRIS T-XL


Chaleco reversible, lado HV en material de poliéster Oxford fluorescente/PU.
Aislamiento 100% poliéster 140 g/m² Cuello recto, cuello gris. Cremallera de dos vías. Protección riñón espalda. Ajuste inferior elástico lateral por bloqueo de cordón. Doble banda reflectante cosida en el torso.
Bolsillos: 2 bolsillos de parche inferiores exteriores con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo de fuelle en el pecho para teléfono, 1 bolsillo de parche en el pecho con cierre de almohadilla y cinta autoadherente, 1 bolsillo vertical en el pecho con cremallera.
Bolsillos: 1 bolsillo de parche en el pecho con cierre de almohadilla y cinta autoadherente, 1 bolsillo vertical en el pecho con cremallera.
Lado gris: interior en poliéster pongee/PVC Bolsillos 2 bolsillos inferiores externos de parche con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo pectoral para teléfono, 1 bolsillo pectoral de parche con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo pectoral vertical con cremallera.
Práctico y económico gracias a su doble uso. Normativa: EN ISO 20471

Cualidades

Ideal para las estaciones de primavera y otoño
brand logo

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamañoxl
Clase EN204712
Material Principalpoliéster
Color secundariogris
Materialoxford/pu poliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,85 Sin IVA
/ unidad
47,01 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Color

Tamaño

Seleccione variantes (10)