Referencias
Portwest:C474YERL/XL
Rubix:798334293000
fabricante:C474YERL/XL
EAN:5036108141616

Documentos
Detalles de producto : CHALECO C474 AV AMARILLO L/XL
Ofrece todas las características del C470, con una banda de alta visibilidad sobre el pecho y otra sobre la cintura.
Características
Ligero y cómodo
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Cierre autoadherente para un fácil acceso
Hechura generosa para comodidad del usuario
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
Certificado CE
Características
Ligero y cómodo
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Cierre autoadherente para un fácil acceso
Hechura generosa para comodidad del usuario
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
Certificado CE
Chaleco con dos bandas
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l/xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,50 € Sin IVA
/ unidad
3,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días