CHALECO T-L EXECUTIVE BERLIN AMARILLO AV
S476 - Chaleco ejecutivo Berlín
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:S476YERL
Rubix:798251798000
EAN:5036108137398

Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-L EXECUTIVE BERLIN AMARILLO AV
Revolucionario en su diseño, el chaleco ejecutivo combina la ligereza de un chaleco con la practicidad de los bolsillos para aquellas situaciones en las que una chaqueta puede resultar demasiado abrigada. Un bolsillo transparente para tarjetas y pases de seguridad complementa esta prenda única.
Chaleco Executive Berlin
Cualidades
- Apertura frontal con cremallera para un fácil acceso
- 7 bolsillos para un amplio almacenamiento
- Dos bolsillos inferiores de parche
- Bolsillo porta teléfono y porta bolígrafo
- Doble porta documento de identidad que permite mostrar el documento tanto en vertical como en horizontal
- Anilla para radio que permite enganchar fácilmente una radio
- Anilla en D para llaves o documentos de identidad
- Certificado EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM para el sector ferroviario (sólo en naranja)
- Certificado CE
- Bolsa de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor.
- 7 bolsillos para un amplio almacenamiento
- Dos bolsillos inferiores de parche
- Bolsillo porta teléfono y porta bolígrafo
- Doble porta documento de identidad que permite mostrar el documento tanto en vertical como en horizontal
- Anilla para radio que permite enganchar fácilmente una radio
- Anilla en D para llaves o documentos de identidad
- Certificado EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM para el sector ferroviario (sólo en naranja)
- Certificado CE
- Bolsa de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días