CHALECO C496 T-XL AMARILLO AV

Chaleco PORTWEST C496 MADRID

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:C496YERXL
Rubix:798471587000
fabricante:C496YERXL
EAN:5036108214457
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamañoxl
Clase EN204711
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHALECO C496 T-XL AMARILLO AV


Cuando la temperatura es agobiante esté visible y fresco con esta revolucionaria prenda. La parte superior de malla facilita una máxima transpiración y comodidad.

Características
Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
Fácil abertura frontal por cremallera
7 Bolsillos para mayor capacidad
Dos bolsillos de parche inferiores
Bolsillo para el móvil y para el boli
Anilla D para llaves o identificación
Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
Trabilla para sujetar fácilmente la radio
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Certificado CE
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Chaleco de malla Executive Madrid

Cualidades

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2*
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
brand logo

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamañoxl
Clase EN204711
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Materialpoliéster
8,48 Sin IVA
/ unidad
10,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño