S267YNRL CHALECO DE CALOR BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD

S267 - Chaleco bicolor Hi-Vis

Ver información técnica

Referencias

Portwest:S267YNRL
Rubix:798570588000
EAN:5036108218660
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamañol
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S267YNRL CHALECO DE CALOR BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD


Un chaleco clásico en un moderno color bicolor. Los bolsillos multifunción, incluido un bolsillo para el smartphone, ofrecen mucho espacio de almacenamiento, mientras que la guata adicional mantiene caliente al usuario. Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua desaparece de la superficie del tejido.
Cinta reflectante para mayor visibilidad. Forro interior para mayor calidez y confort. 6 bolsillos para un amplio almacenamiento. Doble soporte para tarjetas de identificación que permite mostrarlas tanto en vertical como en horizontal. Bolsillo para teléfono. Bolsillos con cremallera. Bolsillo interior en el pecho. Presilla para radio que permite enganchar fácilmente una radio.
Norma : EN20471_2
Tipo : Regular
brand logo

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamañol
Clase EN204712
Material Principalpoliéster
Color secundarioazul marino
Material100% poliéster
34,91 € Sin IVA
/ unidad
42,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño