C494ORRL/XL CHALECO NARANJA DE MALLA DE ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de advertencia - parcialmente de malla
Ver información técnicaReferencias
Portwest:C494ORRL/XL
Rubix:798573185000
fabricante:C494ORRL/XL
EAN:5036108185627

Detalles de producto : C494ORRL/XL CHALECO NARANJA DE MALLA DE ALTA VISIBILIDAD
Chaleco de malla transpirable con espacio para identificador.
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | l/xl |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100 % poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,71 € Sin IVA
/ unidad
4,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días