CHALECO T-L 145 NARANJA FLUOR AV

Chaleco 145

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:145_19_L
Rubix:798544811000
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamañol
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHALECO T-L 145 NARANJA FLUOR AV


Cierre central con cremallera.
Cintas reflectantes en torso.
Incluye bolsa.

Composición malla 100% poliéster 130 gsm.

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamañol
Clase EN204712
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Material100% poliéster, 35% algodón
10,40 Sin IVA
/ unidad
12,58 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño