CHDKGB20-100M
CH(D)KG(20-25), Serie de Cilindros Hidráulicos Compactos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CHDKGB20-100M
Rubix:799242317000
fabricante:CHDKGB20-100M

Resumen técnico
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : CHDKGB20-100M
Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versión compacta, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo con tirantes (tie-rod). La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros del cilindro están disponibles, según la serie, desde 20 hasta 160. En la mayoría de los modelos es posible montar auto switches.
Cualidades
Cilindro hidráulico compacto estándar JIS
Presión nominal: 16MPa
Diámetros: 20~25
Montaje: tipo básico
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,91 € Sin IVA
/ unidad
240,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días