Referencias
Festo:AEVUZ-32-10-P-A
Rubix:798060731000
fabricante:157227
EAN:4052568124403

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevuz |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVUZ-32-10-P-A
Cilindro de simple o doble efecto con una amplia variedad de opciones de montaje
Cualidades
- 50% menos espacio de instalación que cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Vástago del pistón con rosca hembra o macho
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x40x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 341 g |
| Tipo | cilindro compacto aevuz |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,76 € Sin IVA
/ unidad
213,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días