CQ2KB63TF-10DZ

C(D)Q2K, Cilindro compacto, Doble efecto, Varilla simple, Sin rotación con ranura de montaje para auto-switch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2KB63TF-10DZ
Rubix:799252056000
fabricante:00798914
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2KB63TF-10DZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecer aún más beneficios de rendimiento y un incremento en las opciones de cilindro. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en las cuatro caras del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches bicolor de estado sólido, fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch garantiza protección total frente a posibles daños accidentales y mejoras en salud y seguridad tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.

Cualidades

Cilindro compacto de doble efecto, varilla simple, sin rotación Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Gama estándar de carreras (mm): 5 a 100 Roscas de puerto: M (diámetros 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetros 32 a 63) Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
115,54 € Sin IVA
/ unidad
139,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días