Referencias
Bosch:2607990023
Rubix:799343242000
EAN:3165140085045



Detalles de producto : CESTA MEZCLADORA PRO MULTI MATERIAL 135 MM
La cesta agitadora es una herramienta de mezcla con vástago hexagonal exterior, que mezcla materiales de arriba hacia abajo, evitando así salpicaduras. Dispone de una rosca exterior M14 y es adecuada para emulsiones, pintura, cemento, masilla y materiales aglomerados con cemento. La cesta agitadora es compatible con mezcladores manuales como GRW 9, GRW 11, GRW 12E y GRW 18-2E. Diámetro, cesta mm: 135, longitud total mm: 590, cantidad de mezcla, desde kg: 25, cantidad de mezcla, hasta kg: 40, adecuado para: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional.
Cesta agitadora para mezcladores manuales, 135 mm, 590 mm, 25-40 kg, inoxidable M14, hacia arriba
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1378 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 610x155x145 mm |
| Peso con embalaje | 1650 g |
| Potencia | 1200 W |
| Velocidad | 1000 rpm |
| Par máximo | 12 N.m |
| Peso | 5.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,63 € Sin IVA
/ unidad
96,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
