Referencias
Bosch:GHG 20-60 (06012A6400)
Rubix:798751130000
fabricante:06012A6400
EAN:3165140889551



Detalles de producto : GHG 20-60 0.601.2A6.400
Decapador por aire caliente GHG 20-60, El decapador por aire caliente GHG 20-60 Professional garantiza un manejo perfecto en cualquier posición. Tiene dos opciones de flujo de aire y un regulador de temperatura con nueve ajustes para mayor facilidad de uso. Gracias a su potente motor de 2000 W, el GHG 20-60 Professional alcanza sin problemas hasta 630 °C. Su diseño recto facilita el trabajo desde diferentes posiciones y permite un abanico más amplio de aplicaciones Este decapador por aire caliente está concebido para diversas aplicaciones que requieren aire caliente y es perfecto para instalar suelos. Para mayor comodidad, el GHG 20-60 Professional se puede dejar a un lado fácilmente tras su uso para que se enfríe. Caja de cartón
Decapador por aire caliente GHG 20-60
Cualidades
Convenient, elongated thermal stripper. The universal tool for paint and lacquer removal, shaping and hot-air shrinking. Also suitable for brazing, soldering and tinning operations.
Power 2000 W. - Working temperature 50 to 630°C. - Air flow (2 levels) 150/500 l/min. Supplied in cardboard box.
Power 2000 W. - Working temperature 50 to 630°C. - Air flow (2 levels) 150/500 l/min. Supplied in cardboard box.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Flujo de aire | 500 l/min |
| Peso | 0.6 kg |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 630 °C |
| Longitud | 339.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,00 € Sin IVA
/ unidad
252,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
