Referencias
Pferd Tools:RBU 5010/6 INOX 0,20
Rubix:798893954000
fabricante:43103103
EAN:4007220104774




Detalles de producto : CARDA RBU 5010/6 INOX 0,20
Uso universal para la limpieza, la eliminación del óxido, el alisado, la limpieza de cordones de soldadura, el desbarbado ligero y la eliminación de la corrosión y de la pintura. Para satisfacer las exigencias particulares del mecanizado del acero inoxidable (INOX), PFERD TOOLS utiliza la calidad de alambre 1.4310/1.4301 (V2A) para todos sus cepillos INOX. Las experiencias adquiridas en el sector industrial confirman que esta calidad de alambre presenta una resistencia a la corrosión muy elevada con una vida útil óptima. Todos los cepillos PFERD TOOLS con recubrimiento INOX están señalizados en azul y son adecuados para su uso en todos los aceros inoxidables (INOX) como el V4A. Tras el trabajo en frío, la calidad de alambre 1.4310/1.4301 tiende a presentar un comportamiento ferromagnético, es decir, es atraída por los imanes.;Esto se debe a los cambios estructurales provocados, p. ej., por la deformación del alambre durante el trefilado por ejemplo. Esto no tiene ninguna influencia en la calidad ni en la resistencia a la corrosión del recubrimiento INOX. Éste conserva sus propiedades de resistencia a la corrosión. El alambre de acero inoxidable (INOX) resiste temperaturas de hasta 450 °C.
Carda redonda, sin trenzar RBU Ø 50x10 mm, mango Ø 6 mm, alambre de acero inoxidable Ø 0,20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de varilla | 6 mm |
|---|---|
| Color | gris |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,86 € Sin IVA
/ unidad
14,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
