62967 SHAFT MOUNTED RAD BRISTLE BR C BB-ZS 50MMX6 DISXSHAFT

3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle montado en eje margarita

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:62967
Rubix:798229431000
fabricante:7000078179
brand logo
video-play-icon.png

Resumen técnico

Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 62967 SHAFT MOUNTED RAD BRISTLE BR C BB-ZS 50MMX6 DISXSHAFT


El disco Bristle montado en eje Scotch-Brite™ ofrece un acabado uniforme, además de una limpieza y una preparación eficaces, incluso en superficies altamente contorneadas. Nuestros discos Bristle son ideales para usarlos en elementos con detalles, ranuras, patrones y zonas complicadas. Nuestros productos con cerdas trabajan más duro y rápido que los abrasivos tradicionales sin repercutir negativamente en la calidad final. Permiten ahorrar en los tiempos de procesamiento de una amplia gama de aplicaciones.
Los discos Bristle montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados de plástico relleno de grano 3M™ Cubitron™ moldeado en un disco y montado en un eje. Nuestros discos son flexibles y se adaptan bien para ofrecer un acabado uniforme que llega hasta áreas de difícil acceso.

Cualidades

El montaje en eje facilita y agiliza los cambios.;Son flexibles y adaptables, por lo que trabajan bien sobre superficies irregulares.;Trabajan más duro y rápido que los abrasivos tradicionales sin repercutir negativamente en la calidad final.;Amoladora 3M™

Aplicaciones

Ideal para limpiar y preparar superficies, incluso muy perfiladas;Para usar en detalles, ranuras, patrones y estrechos areas

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84x126x191 mm
Peso con embalaje241 g
Diámetro de varilla6 mm
Velocidad máx.26.6 m/s
Colormarrón
Longitud10.8 mm
Diámetro exterior50 mm
Grano220
31,30 € Sin IVA
/ unidad
37,87 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h