62965 SHAFT MOUNTED RAD BRISTLE BR C BB-ZS 50MMX6 DISXSHAFT
3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle montado en eje margarita
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:62965
Rubix:798217430000
fabricante:7000078180
Documentos
Detalles de producto : 62965 SHAFT MOUNTED RAD BRISTLE BR C BB-ZS 50MMX6 DISXSHAFT
El disco Bristle montado en eje Scotch-Brite™ ofrece un acabado uniforme, además de una limpieza y una preparación eficaces, incluso en superficies altamente contorneadas. Nuestros discos Bristle son ideales para usarlos en elementos con detalles, ranuras, patrones y zonas complicadas.
Nuestros productos con cerdas trabajan más duro y rápido que los abrasivos tradicionales sin repercutir negativamente en la calidad final. Permiten ahorrar en los tiempos de procesamiento de una amplia gama de aplicaciones.
Los discos Bristle montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados de plástico relleno de grano 3M™ Cubitron™ moldeado en un disco y montado en un eje. Nuestros discos son flexibles y se adaptan bien para ofrecer un acabado uniforme que llega hasta áreas de difícil acceso.
Cualidades
El montaje en eje facilita y agiliza los cambios.;Son flexibles y adaptables, por lo que trabajan bien sobre superficies irregulares.;Trabajan más duro y rápido que los abrasivos tradicionales sin repercutir negativamente en la calidad final.;Amoladora 3M™
Aplicaciones
Ideal para limpiar y preparar superficies, incluso muy perfiladas;Para usar en detalles, ranuras, patrones y estrechos areas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84x126x191 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 254 g |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Velocidad máx. | 39.9 m/s |
| Color | amarillo |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,30 € Sin IVA
/ unidad
37,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días