MICROCEPILLO TUBOS AO D. 8,2X25-125 MM METAL S3,2 MM
Microcepillo para tubos AO
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:79490082, 9730760082
Rubix:799295629000
fabricante:9730760082
Detalles de producto : MICROCEPILLO TUBOS AO D. 8,2X25-125 MM METAL S3,2 MM
Microcepillo para tubos con relleno de grano de corindón
Características: Espiral de relleno sencilla con alambre de acero de torsión galvanizado y relleno de grano, especialmente flexible. Longitud total 125 mm.
Aplicación: Para limpiar y pulir boquillas y perforaciones pequeñas así como desbarbar perforaciones y cavidades de juntas tóricas.
Nota: En el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.
Características: Espiral de relleno sencilla con alambre de acero de torsión galvanizado y relleno de grano, especialmente flexible. Longitud total 125 mm.
Aplicación: Para limpiar y pulir boquillas y perforaciones pequeñas así como desbarbar perforaciones y cavidades de juntas tóricas.
Nota: En el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,97 € Sin IVA
/ unidad
20,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días