CDG1BA50TF-75Z

CDG1-Z Cilindro Neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BA50TF-75Z
Rubix:799248216000
fabricante:CDG1BA50TF-75Z
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipodoble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BA50TF-75Z


La serie CG1-Z de cilindros neumáticos de cuerpo cilíndrico con perfil para sala limpia ha sido mejorada. Esta nueva serie permite un montaje optimizado de los detectores e incorpora numerosas funciones nuevas que permiten reducir tanto el ensamblaje como los costes de mantenimiento, al tiempo que ofrecen una mayor flexibilidad. El ajuste preciso de la posición del detector ahora se realiza aflojando un único tornillo, y un soporte de detector transparente optimiza la visibilidad del estado del detector. Una amplia gama de fijaciones de montaje, una construcción sencilla, así como la ausencia de acumulación de cuerpos extraños, permitida por un montaje básico sin roscado del pivote, hacen que los cilindros CG1-Z sean ideales para diversas aplicaciones, en particular para sujeción, recogida y colocación y posicionamiento, en numerosas industrias.

Cualidades

Standard: double acting single rod
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Strokes from 25mm through 1500mm
  • Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis.
  • Part numbers with rod end bracket and/or pivot bracket available.
  • With or without nylon or heat resistant rod boot
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro50 mm
    Carrera de cilindro75 mm
    Tipodoble efecto
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.60 °C
    119,73 € Sin IVA
    / unidad
    144,87 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días